Mittauskärki ⌀ 3,5 mm, Kokonaispituus: 20,5mm

Tuote nro.: 499261 20,5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 20,5 mm
Mittauskärjen säde 25 µm
Anturin kärkikulma 12 astetta
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 499261 20,5
EAN / GTIN 4045197954497
Valmistajan numero 499261 20,5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Sopii:

Mittauskärjenpidin nro 499260 koko 3,5.

Erikoistarvike:

Taskuvaaka nro 479446 koko 150 mittauskärkien mittaamiseen.