Video-mittausmikroskooppi MM1, Tyyppi: 300MZ

Tuote nro.: 492500 300MZ
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue X 300 mm
Mittausalue Y 200 mm
Mittausalue Z 200 mm
Pituusmitan poikkeama EUXY, MPE optinen (2D) 2,9 + L / 100 (L mm) lämpötilassa 20 °C ±1 K µm
Objektiivi (x-kert.) 0,3 − 3,5
Suurennus näytössä (x-kert) 10 − 162
Näkökenttä 24×16 − 2×1 mm
Kamera 6,4 megapikseliä
Työskentelyetäisyys 80 mm
Työkappaleen enimmäiskorkeus 200 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 230 / 240 V
Pituus 730 mm
Leveys 900 mm
Korkeus 950 mm
Paino 115 kg
Työkappaleen enimmäispaino 20 kg
Tuotetyyppi Video-mittausmikroskooppi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 492500 300MZ
EAN / GTIN 4067263265092
Valmistajan numero 492500 300MZ
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Mittausmikroskooppi, jossa on nopea kuvanmuokkaus, hyväresoluutioinen värikamera ja helppokäyttöinen, työpajakelpoinen Multitouch-kosketusnäyttö PC, intuitiivinen M3-mittausohjelmisto..
Pintavalo: 56 valkoista LEDiä kahdessa samankeskisessä renkaassa. 1 rengas ja 4 segmenttiä, kaikki yksitellen kytkettävissä ja himmennettävissä.
Läpivalo: Pitkäikäiset LED-valot, telesentriset, kytkettävät ja himmennettävät. Massiivinen graniittijalusta, pintakarkaistu ristipöytä ja erittäin tarkat johteet. Molempien akseleiden (X ja Y) ergonominen pikasäätö yhdellä kädellä. Diodilaser kohdistusapuna. Erittäin hyvä toistotarkkuus automaattisen reunantunnistuksen ansiosta.
Nyt M3-ohjelmiston versio 4:
  • moderni 64 bit -sovellus ison tietomäärän mukavaan käsittelyyn.
  • Laajennettu mittausohjelman tallennustila, valinnaisesti vakio- tai laajennettu tallennustila.
  • Viitejärjestelmän tallennus ja lataus: sopii optimaalisesti pikakiinnitysjärjestelmien käyttöön.
  • Uudet vientitoiminnot, kuten suora vienti PDF-tiedostoon ja parannettu nopeus suorassa viennissä Exceliin.
Moottorisoitu zoom-objektiivi, suurennus 0,3× – 3,5× ja koaksiaalivalo osien tasaiseen valaistukseen.

Käyttö:

  • Tavaran vastaanottotarkastuksessa, mittaushuoneessa, tuotannossa.
  • Yleiskäyttöinen joustavan nelikulmapintavalon ja kompaktin mittaustietokoneen ansiosta.
  • Erilaisia geometrisia muotoja ja materiaaleja voidaan mitata ja dokumentoida käyttäjäystävällisesti ja luotettavasti. Myös dokumentointi on mahdollista.

Käyttötiedot:

Zoom-alue / näyttö / kuva-ala: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Zoom-alue / näyttö / kuva-ala: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Zoom-alue / näyttö / kuva-ala: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Zoom-alue / näyttö / kuva-ala: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Zoom-alue / näyttö / kuva-ala: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Zoom-alue / näyttö / kuva-ala: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

Toimituksen sisältö:

Mukana All-in-One PC, langattomat hiiri ja näppäimistö, pölysuojus, verkkolaite, testausprotokolla ja käyttöohje.

Erikoistarvike:

Objektiivi nro 491912, ohjelmistovaihtoehto nro 491913, leikkuureunan puhdistin / asentovaivaaja nro 354788; testausstandardi nro 491928; tarkkuusruuvipuristin nro 494480; pikakiinnitysjärjestelmä nro 494451; mittausmikroskoopin alustarakenne nro 492580.

Ohje:

Pituusmitan poikkeama EUXY, MPE DIN EN ISO 10360-7 -standardin mukaisesti suurennuskertoimelle = 0,5.
Sallitut ympäristöolosuhteet: 20 °C ± 1 K, lämpötilan gradientti Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mitattu kalibroidulla normaalilla.

Tarjoamme tilauksesta kaikkiin GARANT-videomittausmikroskooppeihin:
  • Huoltosopimus.
  • Asennus, käyttöönotto ja lyhyt opastus.
  • Työntekijöiden yksilöllisen koulutus.
  • Kalibrointi paikan päällä.

Tekniset ja kosketusnäytön mallin muutokset mahdollisia.