Asetusrengas DIN 2250 C, Nimellis-mitan ⌀: 70mm

Tuote nro.: 484030 70
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
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-mitan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2250 C
Nimellismitta 70 mm
Reiän valmistustoleranssi JS4 mm
Laatu 4
Toleranssialue JS
Raaka-aine tulkkiterästä
Tuotetyyppi Asetusrengas

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 484030 70
EAN / GTIN 4045197212306
Valmistaja/vastuuhenkilö Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Deutschland, www.ara-germany.de

Kuvaus

Malli:

Säätörenkaat (asetusrenkaat) ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja hienoläpättyä tulkkiterästä. Säätörenkaisiin on merkitty tosimitta. Valmistajan toleranssi poraukselle on JS4.

Käyttö:

Yleiseen käyttöön, esim. mittauslaitteiden säätämiseen ja tarkastamiseen.

Standardi:

Standardin DIN 2250 C mukainen.

Ohje:

Muut välikoot 320 mm:iin asti ovat helposti tilattavissa, esim. 484030, koko 82.