Työntömittojen tarkastussarja Teräs, toleranssiluokka 1, Sarjan sisältö: 5

Tuote nro.: 480301 5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sarjan sisältö Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN EN ISO 3650
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka 1
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Raaka-aine vanhennettua erikoisterästä
Sarjan sisältö 5
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Työntömitan asetustulkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 480301 5
EAN / GTIN 4946368428833
Valmistajan numero 516-124-10
Valmistaja/vastuuhenkilö Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Kuvaus

Malli:

Vanhennettua erikoisterästä. Karkaistu, kevyesti pyöristetyt reunat. Läpätyt mittauspinnat.
Työntömittojen tarkastussarja, 5-os., VDI-/VDE-/DGQ-säännösten 2618, lehden 9.1 mukaan.

Sisältö:

1 mitta kutakin (mm): koot 30; 41,3; 131,4
Asetusrenkaan mitta (mm): Koot 4, 25