Taskuvesivaaka Pro Magnetic, Pituus: 70mm

Tuote nro.: 467482 70
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
597 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pocket PRO Magnetic
Tarkkuus normaaliolosuhteissa 1 mm/m
mittaustekniikka analoginen
Pituus 70 mm
Leveys 20 mm
Korkeus 40 mm
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 467482 70
EAN / GTIN 4005069177683
Valmistaja/vastuuhenkilö Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Kuvaus

Malli:

Tukeva alumiinirunko kiinteästi valetulla libellillä vaakasuoramittausta varten. Erittäin vahva Seltenerd-magneetti metalliesineiden varmaan kiinnitykseen.
Suorakulmainen alumiinikehikko, jossa tarkoin jyrsityt mittauspinnat reunoilla ja pohjassa. Lisäksi V-ura kuperille pinnoille asettamista varten. Vahvat Seltenerd-magneetit pohjan ja reunojen mittauspinnoilla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kestävän kotelon.