{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | DIALTRONIC | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Mittausalue | 0 mm - 25 mm | |
| Lukema valittavissa | 0,001 mm | |
| Lukema valittavissa | 0,00005 tuuma | |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
| Numerokorkeus | 10 mm | |
| Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) | 0,004 mm | |
| Liitäntä | RS232C-liitäntä; USB-rajapinta | |
| IP-suojausluokka | IP 54 | |
| Mittausvoima | 0,65 – 1,15 N | |
| Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
| Esiasetustoiminto | kyllä | |
| mittaustekniikka | digitaalinen | |
| Kotelon ⌀ | 59,8 mm | |
| Rungon paksuus | 33 mm | |
| Silmukka mittakellon takakannessa | ei | |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
| Paristotyyppi | Nappiparisto | |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
| Tuotetyyppi | Mittakello |
| Tuotekoodi | 434291 25 | |
| EAN / GTIN | 7630041152517 | |
| Valmistajan numero | 01930305 |