{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | DIN 863 | |
| Mittausalue | 6 mm - 8 mm | |
| Lukema | 0,001 mm | |
| Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
| virheraja | 0,004 mm | |
| Mitta a | 1,5 mm | |
| Vakiomittaussyvyys | 58 mm | |
| Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 133 mm | |
| mittaustekniikka | analoginen | |
| Pakkaus | kestävä rasia | |
| Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
| Tuotekoodi | 428900 6-8 | |
| EAN / GTIN | 4059192010577 | |
| Valmistajan numero | 4190310 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |