• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Kolmipistemikrometri, Mittausalue: 100-125mm

Tuote nro.: 427800 100-125

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 100 mm - 125 mm
Lukema 0,01 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
virheraja 6 µm
Karan ⌀ 8 mm
Mittarummun ⌀ 20 mm
mittaustekniikka analoginen
Tuotetyyppi 2-piste-sisämikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 427800 100-125
EAN / GTIN 2050001053640
Valmistajan numero 4163004
Valmistaja/vastuuhenkilö MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Kuvaus

Malli:

Kevyt, nurjahduskestävä putkirakenne. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut. Mittauspinnat karkaistu, hiottu ja läpätty. Säätöosat ja asteikko-osat mattakromattuja. Mittausalueesta 100 − 125 mm alkaen lämmöneristys ja lukitus.

Toimituksen sisältö:

Mikrometri kotelossa.