{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Listojen määrä | 10 paar | |
| Leveys | 3 mm | |
| Korkeus | 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm | |
| Pituus | 125 mm | |
| Sopii värikoodiin | TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; Duo; Duo Plus; LCV125G | |
| Tuotetyyppi | Suuntaispalat |
| Tuotekoodi | 366730 125 | |
| EAN / GTIN | 2050001742476 | |
| Valmistajan numero | 366730 125 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |