Pikakiinnityskoneruuvipuristin, yhdellä kädellä käytettävä, Leukaväli A: 110mm

Tuote nro.: 365023 110
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukaväli A (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli A 110 mm
Kiinnitysalue b 130 mm
Leukojen korkeus C 32 mm
Perusrungon pituus a 280 mm
Perusrungon leveys B 112 mm
Kokonaiskorkeus c 82 mm
suurin kokonaispituus L4 510 mm
Paino 9,5 kg
Värikoodi sopiville tarvikkeille BM-ruuvipuristin, sininen
Tuotetyyppi Porakoneruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 365023 110
EAN / GTIN 4045197563200
Valmistajan numero 365023 110
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Liikkuvan leuan nopea siirto.
  • Leuat on karkaistu ja hiottu.
  • Ei aikaavievää veivaamista.
  • Tarkka kiinnitys tasojohteen avulla.
  • Työkappale kiinnitetään yhdellä kädellä.
  • Yksi leuka, jossa on pysty- ja vaakaprisma pyreille materiaaleille, toinen leuka sileä.
  • Litteiden kappaleiden kiinnittämiseksi molemmat leuat ovat kavennettuja.
  • Sivuilla kaksi vastinpintaa.
  • Muotoiltu lukitus.

Käyttö:

Työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen pora- ja mittauskoneisiin.

Raaka-aine:

Runko ja liikkuvat leuat lujaa erikoisvalua.

Tarkkuus:

Alle 0,03 mm.