Suurtehoruuvipuristin, ilman kääntöalustaa, Leukojen leveys: 100mm

Tuote nro.: 362250 100
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 100 mm
Kiinnitysalue b I 0 mm - 82 mm
Kiinnitysalue b II 78 mm - 162 mm
Kiinnitysvoima 30 kN
Paino 18 kg
Perusrungon korkeus c 87 mm
Leukojen korkeus C 32 mm
Alustan kork. G −0,05 53,5 mm
L4 419 mm - 581 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille HD-Allmatic
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 362250 100
EAN / GTIN 4250364400183
Valmistajan numero 6921011000055
Valmistaja/vastuuhenkilö ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Kuvaus

Malli:

  • Perusrungossa olevat pitkittäis- ja poikittaisurat mahdollistavat kiinnittimen tarkan ja nopean asetuksen pituus- ja poikittaissuunnassa.
  • Laadukasta pallografiittivalua, karkaistu ja hiottu työkappaleen tuki sekä hiotut liukupinnat.
  • Huoltovapaa puristuskara, jonka puristusteho pysyy samana kulumista kestävän mekaanisen tehostimen ansiosta.
  • Haluttu puristusvoima on valittavissa ennalta: Asennossa 0 voimakasta puristusta. Kestävyystestit osoittivat, että tehostin kestää rikkoutumatta miljoona käyttökertaa.
  • Kiinnitysvoima ei heikenny. Nopea asetus kahdella tarkkuusurakappaleella tarkasti valmistetussa kiinnittimen urassa.
  • Vaihdettavat leuat, karkaistut ja hiotut (pitkittäis- ja poikittaisuritus).
  • Korkeustoleranssi − 0,03 mm.

Käyttö:

  • Värinättömään, ehdottoman pitävään kiinnittämiseen suurta lastuamis- ja syöttötehoa käytettäessä.
  • Saman alustakorkeuden ansiosta samalla konepöydällä voidaan käyttää myös useampia puristimia.
  • Kiristäminen kammella. Hyvä kiinnitysvoima saavutetaan pienellä fyysisellä voimalla ja enintään kahdella karankierroksella.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 kiinnitysrautaa, 1 parin rihlattuja kiinnitysleukoja, käsikammen.