Päällileuka kierteiseen kiristysmoduuliin Pendelum, tyypille: 100

Tuote nro.: 361133 100
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 100 mm
Leukojen korkeus h 40 mm
Korkeus h1 20 mm
Leukojen pituus l 60 mm
Heilurikulma 15 astetta
Sopii värikoodiin Xpent0
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361133 100
EAN / GTIN 4045197885760
Valmistajan numero 361133 100
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Pinnoitettu, karkaistu ja hiottu.

Käyttö:

Suojaleukojen nro 361140361150 kiinnittämiseen.

Sopii:

5-akselinen kiinnityssarja nro 361100 ja kiristysmoduulit nro 361105361110.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ohje:

Asennussuositus kiinnitysmoduulilla kiinteä. Yhteensopiva vastaleuka nro 361126.