VDI-pidin, ER-kiristysholkki: 25

Tuote nro.: 319292 25
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ER-kiristysholkki Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ d1 30 mm
Peruspitimen ⌀ d2 52 mm
ulko-⌀ d3 68 mm
l2 sisältää vaihtosovittimen 64,5 mm
l2 sis. kiristyspihdit ER 36 mm
x sisältää vaihtosovittimen 116 mm
x sis. kiristyspihdit ER 87 mm
kierre M M32×1,5
Tuotetyyppi Pikavaihtosovitin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 319292 25
EAN / GTIN 4045197922915
Valmistajan numero 319292 25
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Pikavaihtosovittimet nro 319285; 319286; 319289 kiinnitetään suoraan pitimeen. Vankka yhdistelmä ja minimaalinen ulkonema.
Sisäsorvauspitimen pikavaihtojärjestelmä.

Käyttö:

Sorvauspitimien sisätyöstöön.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.

Toimituksen sisältö:

Mukana ulkokierteellinen kiristysmutteri.

Ohje:

Esisäätö esim tuotteilla GARANT nro 354760 VG1 tai 355010 VGBASIC ja kavennus 354773 (holkki nro 313291 koko 25 ja lisäkavennusholkki nro 319426; 319428 koko 40/32).
Voidaan kiinnittää myös suoraan ER-kiristysholkilla.