• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Työkalunpidin, muoto B6 säteittäinen, vasen, pitkä, Varren ⌀ d1: 30mm

Tuote nro.: 319080 30

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Muoto: B

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto B
Varren ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 100 mm
b2 65 mm
h5 38 mm
h6 28 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 30
Tuotetyyppi VDI-työkaluistukka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 319080 30
EAN / GTIN 4045197955029
Valmistajan numero 319080 30
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
  • Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
  • Kuulasuihkutussuutin.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.