• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Eco-työkalunpidin, muoto B2 säteittäinen, vasen, lyhyt, Varren ⌀ d1: 25mm

Tuote nro.: 319011 25

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Muoto: B

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto B
Varren ⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 30 mm
h6 25 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 25
Tuotetyyppi VDI-työkaluistukka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 319011 25
EAN / GTIN 4045197528377
Valmistajan numero 319011 25
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
  • Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
  • Kuulasuihkutussuutin.

GARANT eco − käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco -järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830273891 ja pistoon tarkoitettujen GARANT eco -peruspidinten kanssa, nro 273651.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.