{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | DIN 702-4 | |
| Tyyppi | 200 | |
| Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen | 7 mm - 207 mm | |
| Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen | 71 mm - 214 mm | |
| Liikepituus / leuka S | 6,8 mm | |
| Ulko-⌀ A | 206 mm | |
| Aukko E | 52 mm | |
| Istukan kork. D | 81 mm | |
| Keskitys-⌀ B | 185 mm | |
| Sisänelikulma-avain K | 12 mm | |
| Paino | 18,6 kg | |
| Enimmäiskierrosluku | 4 600 min-1 | |
| Värikoodi tarvikkeille | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
| Tuotetyyppi | Kiilatankoistukka |
| Tuotekoodi | 313120 200 | |
| EAN / GTIN | 4019208227788 | |
| Valmistajan numero | 437491 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |