{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | DIN 702-4 | |
| Tyyppi | 160 | |
| Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen | 5 mm - 161 mm | |
| Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen | 67 mm - 174 mm | |
| Liikepituus / leuka S | 6,2 mm | |
| Ulko-⌀ A | 164 mm | |
| Aukko E | 42 mm | |
| Istukan kork. D | 63 mm | |
| Keskitys-⌀ B | 145 mm | |
| Sisänelikulma-avain K | 10 mm | |
| Paino | 9,3 kg | |
| Enimmäiskierrosluku | 5 400 min-1 | |
| Värikoodi tarvikkeille | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
| Tuotetyyppi | Kiilatankoistukka |
| Tuotekoodi | 313120 160 | |
| EAN / GTIN | 4019208227771 | |
| Valmistajan numero | 437490 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |