Jyrsimen kiinnitysruuvi läpiporattu, DIN 6367, Tuurnan ⌀:lle: 16mm

Tuote nro.: 309861 16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀:lle 16 mm
Standardi DIN 6367
kierre M M8
Kierrepituus 16 mm
Pään ⌀ 20 mm
Pään paksuus 6 mm
Tuotetyyppi Kiinnitysruuvi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 309861 16
EAN / GTIN 4250122674177
Valmistajan numero 102.11.16
Valmistaja/vastuuhenkilö Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Kuvaus

Käyttö:

Jyrsimien kiinnitykseen.
Jäähdytysnesteen luovutus sivuaukoista.

Ohje:

Yhteensopivuus:
  • Liitäntä HSK, PSC.
  • Liitäntä SK ja BT, vain liittimellä ADB.