ER-kiristysholkki, ER 20, Nim. kiristys-⌀ d: 10mm

Tuote nro.: 308933 10
Uusi tuote
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
273 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin ER 20
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
Tyyppi 428 E
Ulko-⌀ D 21 mm
Kokonaispituus L 31,5 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 308933 10
EAN / GTIN 4069515024075
Valmistajan numero 308933 10
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

Ohje:

Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. ⌀ 10−9 mm, paitsi kun ⌀ on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin