Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet värinävaimennus, kartiomainen, HSK-A 63, Kierre M × Pituus L1: M10X100

Tuote nro.: 307037 M10X100
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M × Pituus L1 Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M10 × 100
Sovitin HSK-A 63
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Tärinä vaimennettu
Ulkonema A-mitta 126 mm
Reiän ⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Ulko-⌀ D 32 mm
Hyötypituus L1 100 mm
L2 5 mm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 307037 M10X100
EAN / GTIN 4045197905048
Valmistajan numero 307037 M10X100
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

RFID-/Balluff chip -poraus. Kartiomainen malli. Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Jatke nro 301342, kavennusholkki nro 301344, jäähdytysaineputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Ohje:

Täyskovametalliset pitimet tai jatkokappaleet kierrekiinnitteisille jyrsimille nro 301374301379 ja nro 301361301368.