{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tuurnan ⌀ d1 | 22 mm | |
| Kiinnitys-⌀ D1 | 22 mm | |
| Sovitin | HSK-A 63 A = 300 | |
| Standardi | DIN 6357 | |
| Kiinnitysnormi | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Muoto | A | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Tärinä | vaimennettu | |
| Ulkonema A-mitta | 300 mm | |
| Ulko-⌀ D | 48 mm | |
| Jyrsintuurnan pituus L4 | 19 mm | |
| enimmäiskierrosluku nmaks. | 5 500 min-1 | |
| Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
| Tuotekoodi | 306693 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197945884 | |
| Valmistajan numero | 306693 22 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |