Jyrsintuurna värinävaimennus, BT 40 A = 200, Tuurnan ⌀ d1: 16mm

Tuote nro.: 303050 16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 6357
  • Kiinnitysnormi: DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 8000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀ d1 16 mm
Sovitin BT 40 A = 200
Standardi DIN 6357
Kiinnitysnormi DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 8000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 6 µm
Lastuamisstrategia HPC
Tärinä vaimennettu
Ulkonema A-mitta 200 mm
Ulko-⌀ D 38 mm
Jyrsintuurnan pituus L4 17 mm
Tuotetyyppi Jyrsintuurna

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 303050 16
EAN / GTIN 4045197821621
Valmistajan numero 303050 16
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Lieriömäinen muoto.
  • Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
  • RFID / Balluf chip -poraus.
  • Suurennettu laipan tukipinta.
  • Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.

Etu:

Selvästi pienempi värinäalttius! Huomattavasti nopeampi syöttö!

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.