Raskasmetalli-työkalunpidin kierrekiinnitteisille jyrsimille, ⌀ d = 32 mm, Kierre M × Lges: M16X160

Tuote nro.: 301379 M16X160
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M × Lges Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Tärinä: vaimennettu

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M16 x 160
Sovitin ⌀ d = 32 mm
Varren ⌀ d 32 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Tärinä vaimennettu
Reiän ⌀ D1 17 mm
⌀ D2 30 mm
Hyötypituus L1 100 mm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 301379 M16X160
EAN / GTIN 4062406275723
Valmistajan numero 301379 M16X160
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Värinää vaimentava ominaisuus.
  • Varren toleranssi h6.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi.