{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| kierre M | M8 x 88 | |
| Sovitin | ⌀ d = 16 mm | |
| Varren ⌀ d | 16 mm | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Tärinä | vaimennettu | |
| Reiän ⌀ D1 | 8,5 mm | |
| ⌀ D2 | 14 mm | |
| Hyötypituus L1 | 40 mm | |
| Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
| Tuotekoodi | 301374 M8X88 | |
| EAN / GTIN | 4062406274832 | |
| Valmistajan numero | 301374 M8X88 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |