{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| kierre M | M16 | |
| Sovitin | ⌀ d = 32 mm | |
| Varren ⌀ d | 32 mm | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Tärinä | vaimennettu | |
| Ulko-⌀ D | 29 mm | |
| Reiän ⌀ D1 | 17 mm | |
| Kokonaispituus Lges | 160 mm | |
| Hyötypituus L1 | 100 mm | |
| Tuotetyyppi | Jatkokappale |
| Tuotekoodi | 301368 M16X160 | |
| EAN / GTIN | 4045197770929 | |
| Valmistajan numero | 301368 M16X160 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |