Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille ⌀ d = 12 mm, Kierre M × L: M5X100

Tuote nro.: 301361 M5X100
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M × L Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Tärinä: vaimennettu

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M5
Sovitin ⌀ d = 12 mm
Varren ⌀ d 12 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Tärinä vaimennettu
Ulko-⌀ D 9,8 mm
Reiän ⌀ D1 5,5 mm
Kokonaispituus Lges 100 mm
Hyötypituus L1 60 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 301361 M5X100
EAN / GTIN 4062406544553
Valmistajan numero 301361 M5X100
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävaimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.