• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 70 mm, karan ⌀:lle D1: 27mm

Tuote nro.: 301108 27

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

karan ⌀:lle D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

karan ⌀:lle D1 27 mm
Kierteen koko M12
Pituus 110 mm
Lujuus 12.9
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 301108 27
EAN / GTIN 4045197779397
Valmistajan numero 301108 27
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Sopii:

Nro 301106 jyrsinpään jatkokappale, pitkä.