Pistolevy Täyskaarisärmä, HU9310, Pistoleveys w: 3mm

Tuote nro.: 275015 3
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,56 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,80 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 3 mm
Koneistusehto jatkuva
Laji HU9310
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,1 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely; Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 275015 3
EAN / GTIN 4062406612627
Valmistajan numero 275015 3
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
380
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

Teränpitimet nro 274010274026.
Poratangot nro 274170274171.