{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| h4 | 20 mm | |
| h2 | 14,1 mm | |
| h3 | 54,5 mm | |
| Porraspituus b | 20 mm | |
| Varren leveys b3 | 43 mm | |
| Kokonaispituus Lges | 110 mm | |
| Lehden korkeus h5 | 32 mm | |
| Kiinnitysleuka | 279840 2 | |
| Kiinnitysruuvi | 279815 14 | |
| Tuotetyyppi | Runko |
| Tuotekoodi | 273990 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406112905 | |
| Valmistajan numero | 273990 20 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |