PENTACUT 17 N-P -leikkuuterät Oikea, IC1008, Pistoleveys w / terän koko: 1,2/17mm

Tuote nro.: 273956 1,2/17
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
  • Tilausvaiheet: 5 kpl
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja P
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 180 m/min
Terän koko ⌀ d 17 mm
Pistoleveys w 1,2 mm
Kulman säde R 0,1 mm
Laji IC1008
CUTDIA 6 mm
Pistosyvyys tmax 3 mm
Syöttö f 0,02 mm/kierr. - 0,05 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 5
Kääntöteräprofiili Neutraali
Sarja PENTACUT
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä PENTA 17N120P010RS IC1008
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273956 1,2/17
EAN / GTIN 7291075390148
Valmistajan numero 3337224

Kuvaus

Käyttö:

Yleiskäyttöinen järjestelmä pienten osien työstöön. Katkaisuun ja pistoon, pistosorvaukseen, kierteisiin ja käänteiseen sorvaukseen.
Katkaisuun ja pistoon. Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeäleikkuinen.

Sopii:

Puristinpitimet nro 273950273951.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.