{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Lastuava aine | KM | |
| Pääkäyttöalue | UNI | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| lastunmurtaja | P | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 180 m/min | |
| Terän koko ⌀ d | 17 mm | |
| Pistoleveys w | 0,25 mm | |
| Laji | IC1008 | |
| CUTDIA | 1,2 mm | |
| Pistosyvyys tmax | 0,6 mm | |
| Syöttö f | 0,02 mm/kierr. - 0,03 mm/kierr. | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 5 | |
| Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
| Sarja | PENTACUT | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
| Valmistajamerkintä | PENTA 17N025P000RS IC1008 | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
| Tuotekoodi | 273956 0,25/17 | |
| EAN / GTIN | 7291075390308 | |
| Valmistajan numero | 3341544 |