{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Eco | |
| Lehden korkeus h5 | 32 mm | |
| Käyttötapa | Neutraali | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 110 mm | |
| Korkeus h1 | 25 mm | |
| Kokonaispituus L | 150 mm | |
| aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
| Pistoleveys w | 6 mm | |
| Tuotetyyppi | Pistoarvo |
| Tuotekoodi | 273866 32/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197722591 | |
| Valmistajan numero | 273866 32/6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |