{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Varren leveys b | 16 mm | |
| Käyttötapa | Oikea | |
| Pään pituus L1 | 20,5 mm | |
| Kokonaispituus L | 110 mm | |
| L2 | 29 mm | |
| Ruuvi | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
| Tuotetyyppi | Kiinnityspidin |
| Tuotekoodi | 273805 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197499967 | |
| Valmistajan numero | 273805 16 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |