• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Pistoterä Oikea, CU7033, Pistoleveys w: 3,1mm

Tuote nro.: 273350 3,1
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 3,1 mm
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
Nirkon säde 0,2 mm
Laji CU7033
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine Cermet
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,1 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili oikea
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273350 3,1
EAN / GTIN 4045197143433
Valmistajan numero 273350 3,1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
120
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
40
jatkuva
 
kuiva
 

Kuvaus

Käyttö:

Pistoteriin nro 273551273558.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Set commission

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin