{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Micro | |
| Vähimmäis-⌀ Dmin | 4,2 mm | |
| Ulkonema L1 | 21 mm | |
| Varren ⌀ d | 4 mm | |
| Kärjen-keskiön etäisyys L3 | 1,95 mm | |
| enimmäistyöstösyvyys tmax | 0,75 mm | |
| Säde r | 0,15 mm | |
| Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
| Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
| Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
| Tuotekoodi | 270294 4,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197466600 | |
| Valmistajan numero | 270294 4,2 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |