{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | TOHX 06T102 L | |
| Nirkon säde | 0,2 mm | |
| Laji | K10 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Pääkäyttöalue | K | |
| Oheiskäyttö | N | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| lastunmurtaja | G20 | |
| Rintakulma | 20 astetta | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
| Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 200 m/min | |
| Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 300 m/min - 500 m/min | |
| Pinnoitus | pinnoitettu | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 268879 K10 | |
| EAN / GTIN | 4047109060548 | |
| Valmistajan numero | W30 04200.0221 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |