{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | VCGT 160402 FN | |
| Nirkon säde | 0,2 mm | |
| Laji | PKD | |
| Lastuava aine | PKD | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| Lastuamissärmän malli | TWF | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 1 mm | |
| Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
| lastuaminsnopeus vc alumiinilla < 10 % Si | 400 m/min - 3 500 m/min | |
| lastuaminsnopeus vc G(C)FK:lla | 400 m/min - 900 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
| Rintakulma | 6 astetta | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 265892 TWF | |
| EAN / GTIN | 4045197452863 | |
| Valmistajan numero | 265892 TWF | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |