Master Mute sisäsorvauspidin A.. SDUCL 93°, kääntöterille DC..., vasen

Tuote nro.: 265015 25/11
Uusi tuote
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
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Varren muoto: Teräs
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Tärinä: vaimennettu
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
varren ⌀ Ds 25 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Vasen
Varren muoto Teräs
Standardi Tehdasnormi
Tärinä vaimennettu
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A25X SDUCR/L11
Asetuskulma κ 93 astetta
Sopiva kääntöterä DC.. 11T3..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 32 mm
Keskisiirto L3 17 mm
Lmin 155 mm
Kokonaispituus L 247 mm
Ulkonema L1 150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 50
Kiinnityskierre G1/4
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen; Tasosorvaus
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 265015 25/11
EAN / GTIN 4069515024778
Valmistajan numero 265015 25/11
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Ohje:

Sisäsorvauspidin voidaan lyhentää Lmin pituuteen asti. Käyttö vain sisäisellä jäähdytyksellä (lämmönkestävyys enintään 100° C).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin