{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Varren koko | 25 mm | |
| Terän koko | 10 mm | |
| Käyttötapa | Vasen | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| ISO-koodi pidin | SRGCR/L 2525M10 | |
| Sopiva kääntöterä | RC.X 1003 | |
| Toimintaleveys L4 | 32 mm | |
| Pään pituus L1 | 21 mm | |
| Kokonaispituus L | 150 mm | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 1 | |
| Aluslevy | 269005 11 | |
| Ruuvi aluslevylle | 269013 2 | |
| Asetuskulma κ | 30 astetta | |
| Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
| Tuotekoodi | 260607 25/10 | |
| EAN / GTIN | 4045197655400 | |
| Valmistajan numero | 260607 25/10 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |