Kääntöteränpidin SRGCL 30° kääntöterille RC.X vasen

Tuote nro.: 260607 16/10
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
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Terän koko 10 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin SRGCR/L 1616H10
Sopiva kääntöterä RC.X 1003
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 15,5 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 1
Aluslevy 269005 11
Ruuvi aluslevylle 269013 2
Asetuskulma κ 30 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 260607 16/10
EAN / GTIN 4045197655387
Valmistajan numero 260607 16/10
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Ohje:

Kun käytetään kääntöterää nro 260640 HU7310-1, käytä kääntöteräruuvisarjaa nro 269028 2.