{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 060208 | |
| Nirkon säde | 0,8 mm | |
| Laji | SP4019 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Pääkäyttöalue | UNI | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| lastunmurtaja | 73 | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 5 mm | |
| Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 440 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 260182 SP4019 | |
| Valmistajan numero | 5668080 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |