{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 060202 | |
| Nirkon säde | 0,2 mm | |
| Laji | CCX | |
| Lastuava aine | CERMET | |
| Pinnoitus | pinnoitettu | |
| Pääkäyttöalue | P | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| lastunmurtaja | PP | |
| Toleranssi | M | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
| Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 310 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 260091 CCX | |
| EAN / GTIN | 4960664911196 | |
| Valmistajan numero | TMJ40001 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |