{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | GARANT Master | |
| varren ⌀ Ds | 25 mm | |
| Terän koko | 12 mm | |
| Käyttötapa | Vasen | |
| Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
| Varren muoto | Teräs | |
| Standardi | DIN 8024 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| ISO-koodi pidin | A25R SCLCR/L12 | |
| Sopiva kääntöterä | CC.. 1204.. | |
| Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 27 mm | |
| Keskisiirto L3 | 13,5 mm | |
| Kiinnityspituus L2 | 23 mm | |
| Pään pituus L1 | 43 mm | |
| Kokonaispituus L | 200 mm | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 9 | |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen; Tasosorvaus | |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
| Tuotekoodi | 260031 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4062406576752 | |
| Valmistajan numero | 260031 25/12 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |