{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | GARANT Master | |
| varren ⌀ Ds | 12 mm | |
| Terän koko | 6 mm | |
| Käyttötapa | Vasen | |
| Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
| Varren muoto | Teräs | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| ISO-koodi pidin | A12L SCLCR/L06 | |
| Sopiva kääntöterä | CC.. 0602.. | |
| Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 14 mm | |
| Keskisiirto L3 | 7 mm | |
| Kiinnityspituus L2 | 11 mm | |
| Pään pituus L1 | 24,3 mm | |
| Kokonaispituus L | 140 mm | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 | |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen; Tasosorvaus | |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
| Tuotekoodi | 260031 12/06 | |
| EAN / GTIN | 4062406576714 | |
| Valmistajan numero | 260031 12/06 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |