{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Eco | |
| Varren koko | 16 mm | |
| Terän koko | 6 mm | |
| Käyttötapa | Vasen | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| ISO-koodi pidin | DWLNR/L 1616H06 | |
| Sopiva kääntöterä | WN.. 0604.. | |
| Toimintaleveys L4 | 20 mm | |
| Pään pituus L1 | 27 mm | |
| Kokonaispituus L | 100 mm | |
| Aluslevy | 259033 8 | |
| Ruuvi aluslevylle | 259027 1 | |
| Kynsi, ruuvi, jousi | 259036 13 | |
| Asetuskulma κ | 95 astetta | |
| Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
| Tuotekoodi | 251901 16/06 | |
| EAN / GTIN | 4045197809049 | |
| Valmistajan numero | 251901 16/06 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |