Sorvauskääntöterä CNMG 120404 Esirouhintaan

Tuote nro.: 250196 HBT020
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
525 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMG 120404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HBT020
Lastuava aine KM
Pinnoitus TiCN
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja PM
Lastuamissyvyys ap 0,8 mm - 5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 280 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 250196 HBT020
EAN / GTIN 4062406256135
Valmistajan numero 250196 HBT020
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin