• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Eco-kääntöteränpidin DCLNL 95° kääntöterille CN.. vasen

Tuote nro.: 250009 16/09

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
Varren koko 16 mm
Terän koko 9 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin DCLNR/L 1616H09
Sopiva kääntöterä CN.. 09T3..
Toimintaleveys L4 23 mm
Pään pituus L1 27 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Aluslevy 259033 7
Ruuvi aluslevylle 259027 5
Kynsi, ruuvi, jousi 259036 13
Asetuskulma κ 95 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 250009 16/09
EAN / GTIN 4045197808929
Valmistajan numero 250009 16/09
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.
Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Ohje:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 319001 - 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.