{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | NEODO | |
| ISO-koodi-kääntöterä | SZMU 080412PNRMM | |
| Tyyppi | ST900 | |
| Nirkon säde | 1,2 mm | |
| Laji | IC808 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Syöttö fz / hammas | 0,25 mm | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
| Malli | PNR-MM | |
| Terän paksuus E | 4,76 mm | |
| Valmistajamerkintä | S890 SZMU 080412PNRMM IC808 | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
| Tuotekoodi | 225801 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075440034 | |
| Valmistajan numero | 3388898 |