XNMU 040310HP, IC830, Tyyppi: INOX

Tuote nro.: 221201 INOX
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja LOGIQ4FEED
ISO-koodi-kääntöterä XNMU 040310HP
Tyyppi INOX
Nirkon säde 1 mm
Laji IC830
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 1,8 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,8 mm
Syöttö fz 0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Malli HP
Valmistajamerkintä FFX4 XNMU 040310HP IC830
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 221201 INOX
EAN / GTIN 7291075393460
Valmistajan numero 3336662

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
25
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Molemminpuolinen kääntöterä, 4 leikkuureunaa. Lisäterä.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.