{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän ⌀ DC | 80 mm | |
| vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 2 | |
| Kääntöterien lukumäärä | 6 | |
| Varren muoto | reiällä | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Työkalun vaihto | PowerCard | |
| suurin työstösyvyys ae max | 20 mm | |
| Kauluksen ⌀ d1 | 40 mm | |
| Kauluksen pituus L1 | 15 mm | |
| Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
| Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
| Sopiva kääntöterä | SNHX | |
| ISO-koodi-kääntöterä | SN.. 1205 | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219983 (IP15; 2,2 Nm) | |
| Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
| Tuotekoodi | 218568 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197530592 | |
| Valmistajan numero | 218568 80 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |